曜日別特売

方向コンパス 十二支

方向コンパス 十二支 - シンワ測定
(1件のレビュー)

下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。

用途風水での方位確認に使用する方向コンパス材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ)寸法(mm)55×55×12質量(g)34内容量1個
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4975669275604
3,130
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6854281775604
2,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6854281775604497566927560475604 方向コンパス 十二支 シンワ測定 49756692方向コンパス 十二支シンワ測定1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542817
2014-05-22
用途: 方位
美秀建設工業有限会社

商品に文句は無いけどまとめて送付をお願いしたのにたった1日違いで2品配送された。1品目危うく苦情言う所でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする