リーディング用ルーペ

リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定リーディング用ルーペ - シンワ測定
(13件のレビュー)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。

用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20内容量1個
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
全7種類を絞り込む
レンズ倍率
レンズ径(Φmm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ倍率
レンズ径(Φmm)
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68542896755092.5倍65ガラス
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
68542905755172倍75ガラス
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68542932757923倍65ガラス
730
529
582(税込)
当日出荷
68542941757932.5倍75ガラス
910
679
747(税込)
当日出荷
68542957757942倍100ガラス
1,210
879
967(税込)
当日出荷
68542914755202倍&4倍75アクリル樹脂
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68542923755212倍&4倍100アクリル樹脂
2,900
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542932
2023-10-10
用途: 細かい字を見る。取手があり
その他業種

取手があり細かい字を見るとき、大変良い商品だと思います!

対象商品 : 68542932
2023-06-01
用途: 仕事場に常備
建設業・工事業

老眼鏡を掛けるのが嫌なのでこちらの商品を購入 シンワの製品なので造りもしっかりしてる印象です

2が参考にしています
対象商品 : 68542923
2022-01-31
用途: 機械のメンテナンス

ベアリングの品番や分解整備図やパーツリストを見るときに使用
昔の機械のパーツリストは文字が小さいので便利です

対象商品 : 68542914
2022-01-29
用途: 書類の小さな文字の確認
その他業種

年を取りゼンリンの地番が読めなくなったので購入です。
もっと早く買えば良かったと後悔しています。
倍率が異なるので2倍と4倍と使い分けれるので便利です。

対象商品 : 68542914
2021-08-01
用途: 国語辞典で漢字を調べる際に、文字を拡大するために使用。
サービス業

国語辞典はパソコンで使用してますが、細かい漢字をディスプレー上で調べるのに大変使いやすくて重宝しています。細かいところは、4倍の部分で確認できるのも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 68542932
2020-02-21
用途: ハンダ付けホルダーの改良に

レンズ付きのハンダ付け用のホルダーを購入したが、レンズがあまりにも歪んでいて使い物にならず、ほぼ同サイズの本製品を購入。レンズのみを取り出して流用した。レンズの質は高く、非常に満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 68542957
2019-07-26
用途: こまかい説明書きの確認など

広い視野が欲しいのでφ100は助かります。
レンズもクリヤだし、お買い得だと思います。

対象商品 : 68542923
2022-02-11
用途: 細かい文字を読むときに市止しています。

大拡大の部分がもっと面積が大きいともっと便利だと感じました。
一寸小さすぎます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする