伸縮自在器

伸縮自在器 - シンワ測定伸縮自在器 - シンワ測定伸縮自在器 - シンワ測定
(2件のレビュー)

イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。

用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器付属品Φ2.0mm芯4本とクランプ材質本体:アルミ寸法(mm)423×55×35質量(g)211内容量1個
注意
※正確には拡大・縮小できません。おおよその目安としてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854352675426
4,370
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543526
2020-11-20
用途: 撮影した写真を絵に起こすとき
不動産業

少し華奢な感じがする。もう少し強度があっても良いかと思う

対象商品 : 68543526
2019-01-04
用途: 本人・妻の写真拡大し鉛筆で立体的に描く(現在三枚)   高齢者・友人に絵を拡げたい。

約60年前の子供の頃、文房店で購入し女優さんを描いた事を思い出し、拡大具を自分で作ろうとしましたが旨くいかず、モノタロウでやっと探しました。満足です愛用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする