曜日別特売

テンプレート 【数字記号】

テンプレート 【数字記号】 - シンワ測定
(4件のレビュー)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。

用途設計、製図などで使用するテンプレート種類数字記号材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5内容量1枚
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543894660162.5、3.0、3.5、4.0、5.0
870
599
659(税込)
当日出荷
68543903660172.5、3.0、3.5、4.0、5.0
720
取扱い終了
68543912660183.0、4.0、3.15、4.5、6.3
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543894
2020-07-04
用途: 建築設備施工図の手書き図面作成に
株式会社 大気社建設業・工事業

書体が他にもあるとよいです。丸ゴシックがあるとよいです。

対象商品 : 68543912
2020-03-03
用途: 地図上に作図等の番号を記入する時使用。
勝畑電気管理事務所建設業・工事業

数字をなぞる時、0.5mm位の細い芯先でないと書けないので、0.5mmも有りで1mmも有った方が使い勝手が良いです。

対象商品 : 68543912
2018-03-16
用途: 図面への追加指示など
製造業

コンパクトで持ち運びしやすく、曲がる素材なので図面への書込みがしやすい

対象商品 : 68543894
2016-10-04
用途: 製図作業
朝倉グリーンツーリズム協議会

近くの店に無かったので助かりました。いろんな品があり便利です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする