事務用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 68543912
2020-03-03
用途: 地図上に作図等の番号を記入する時使用。
勝畑電気管理事務所 様(建設業・工事業)
数字をなぞる時、0.5mm位の細い芯先でないと書けないので、0.5mmも有りで1mmも有った方が使い勝手が良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
「製図用品」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード





![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)














