曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙<プロフェッショナル写真用紙> 高光沢 ・厚手

インクジェットプリンタ用紙<プロフェッショナル写真用紙> 高光沢 ・厚手 - コクヨ
(5件のレビュー)

特殊コート層がカラーコントラストを力強く表現します。しまりのある黒色で、モノクロ写真も忠実に再現します。白色度の高い最高級厚手印画紙原紙を使用。腰の強さにもこだわり、高級感漂う作品に仕上がります。かつてない色表現領域の広さとなめらかな階調表現で、高級銀塩写真に迫る質感。一眼レフなどの高画質デジタルカメラの出力や、コンテスト応募作品の仕上げにおすすめです。

坪量(g/m2)290対応インク染料・顔料
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573766KJ-D102L-201袋(20枚)2L判高光沢0.320枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573775KJ-D102L-501袋(50枚)2L判高光沢0.350枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573784KJ-D10A3-101袋(10枚)A3高光沢0.310枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573793KJ-D10A3B-101袋(10枚)A3ノビ高光沢0.310枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573802KJ-D10A4-101袋(10枚)A4高光沢0.310枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573811KJ-D10A4-301袋(30枚)A4高光沢0.330枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573827KJ-D10B5-201袋(20枚)B5高光沢0.320枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573836KJ-D10H-1001袋(100枚)ハガキ高光沢0.3100枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573845KJ-D10H-501袋(50枚)ハガキ高光沢0.350枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573854KJ-D10L-1201袋(120枚)L判高光沢0.3120枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573863KJ-D10L-201袋(20枚)L判高光沢0.320枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
68573872KJ-D10L-501袋(50枚)L判高光沢0.350枚97程度カラーインクジェットプリンター
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573836
2023-01-19
用途: 保育園での子どもの写真のプリントアウト
金蘭会保育園教育・研究機関

主に、勤務先の保育園での子どもの写真のプリントアウトに使用していますが、きれいに仕上がって満足です。

対象商品 : 68573802
2021-03-26
用途: 写真
自動車・二輪車・自転車関連業

すごくきれいに印刷できます。初めて購入しましたが、次回からもこちらを使いたいと思います。

対象商品 : 68573827
2020-06-26
用途: 句集の作製
農業その他業種

期待通りの製品で満足しました。他の製品も買ってみたいと思います。

対象商品 : 68573784
2019-04-19
用途: POPの作成
卸売・小売業

厚くてしっかりしており、発色も大変きれいです。おすすめです。

対象商品 : 68573802
2016-12-31
用途: デジカメでの趣味に
医療・福祉・介護関連業

プリンターはエプソンのPX-045Aを使用。
エプソンの写真用紙<光沢>との比較ですが、甲乙付けがたくいい発色で、他社製品との相性が?ということもなくエプソン、キャノンと同等の商品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする