コクヨ
インクジェットプリンタ用名刺カード
(1件のレビュー)
高精細な両面印刷で名刺を簡単作成。
紙厚(mm)
0.24
面付
10
紙厚(g/m
2
)
185
白色度(%)
88程度
紙質
マット
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574371
KJ-V15
1袋(100枚)
¥6,410
¥
5,098
¥5,608
(税込)
当日出荷
68574387
KJ-V10
1袋(10枚)
¥820
¥
629
¥692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください