曜日別特売

カラーレーザープリンタ&PPC用名刺カード

カラーレーザープリンタ&PPC用名刺カード - コクヨ

印画紙タイプなので顔写真入りなどに最適。マイクロミシン目入り

紙厚(mm)0.203面付10紙厚(g/m2)210白色度(%)86程度印刷片面印刷ラベルサイズ(mm)91×55カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ&PPC用内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574931LBP-VP10N
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする