コクヨ
カラーレーザープリンタ&カラーコピー用はがきカード
(1件のレビュー)
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.215
ラベル寸法(1枚)(mm)
148.5×105
仕様
切手枠有り、マイクロミシン目
紙厚(g/m
2
)
180
白色度(%)
99程度
紙質
マット紙
面付
4
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
内容量
1袋(10枚)
注意
※用紙厚さ180g平米以上に対応する機種でお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574983
LBP-F311
¥
650
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る