曜日別特売

カラーレーザープリンタ&コピー用フィルムラベル

カラーレーザープリンタ&コピー用フィルムラベル - コクヨ

-20℃~80℃の環境で使用でき(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)、強粘着剤を使用しているので抜群の粘着性能を発揮し、水に強く、屋外にも使用できます。

種別水に強いタイプサイズA4紙厚(mm)0.07シートサイズA4内容量1袋(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(g/m2)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68575123LBP-OD112W-10白 マット13812面
2,700
取扱い終了
代替品有
68575132LBP-OD112T-10透明 光沢15212面
2,700
取扱い終了
代替品有
68575141LBP-OD127W-10白 マット13827面
2,700
取扱い終了
代替品有
68575157LBP-OD127T-10透明 光沢15227面
2,700
取扱い終了
代替品有
68575166LBP-OD101T-10透明 光沢152ノーカット
2,700
取扱い終了
代替品有
68575175LBP-OD101W-10白 マット138ノーカット
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68575123LBP-OD112W-1008435752LBP-OD112W-10LBP-OD112W-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ 08435752カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ1冊(10枚)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
68575132LBP-OD112T-1008435786LBP-OD112T-10LBP-OD112T-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨ 08435786カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢)コクヨ1冊(10枚)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
68575141LBP-OD127W-1008435761LBP-OD127W-10LBP-OD127W-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ 08435761カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ1冊(10枚)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
68575157LBP-OD127T-1008435795LBP-OD127T-10LBP-OD127T-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨ 08435795カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢)コクヨ1冊(10枚)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
68575166LBP-OD101T-1008435777LBP-OD101T-10LBP-OD101T-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨ 08435777カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢)コクヨ1冊(10枚)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
68575175LBP-OD101W-1008435743LBP-OD101W-10LBP-OD101W-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ 08435743カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ1冊(10枚)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする