曜日別特売

カラーレーザー&カラーコピー用紙

カラーレーザー&カラーコピー用紙 - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙 - コクヨ

カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。

適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー印刷方式両面紙質光沢紙入数25枚厚さ(mm)0.13白色度(%)82程度坪量(g/m2)128内容量1袋(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
坪量(g/m2)
白色度(%)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576042LBP-FG1830A312882程度25枚
3,530
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68576051LBP-FG1810A412882程度25枚
1,710
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする