曜日別特売

シリンダロッドエンド

シリンダロッドエンド - コガネイシリンダロッドエンド - コガネイシリンダロッドエンド - コガネイシリンダロッドエンド - コガネイ
(1件のレビュー)

しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ!
フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。

材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531233CRE-10×1.2510M10×1.25
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68531242CRE-12×1.2512M12×1.25
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68531267CRE-18×1.518M18×1.5
4,180
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531276CRE-4×0.74M4×0.7
1,030
998
1,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
68531285CRE-5×0.85M5×0.8
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531294CRE-6×16M6×1
1,210
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531303CRE-8×18M8×1
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68531251CRE-14×1.514M14×1.5
1,930
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68531251CRE-14×1.553417193CRE-14X1.5CRE-14×1.5 シリンダロッドエンド コガネイ 53417193シリンダロッドエンドコガネイ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68531233
2016-07-21
用途: サスペンションロッドエンド
OCTRUN

細目設定のロッドエンドを探していたので助かりました。おねじの商品があれば尚良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする