コガネイ
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムスクエアロッドシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50~700
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68531312
DAL25×100
100
25
±1.5
¥
10,410
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68531321
DAL25×25
25
25
±1.5
¥
9,080
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68531337
DAL25×50
50
25
±1.5
¥
9,440
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68531346
DAL40×50
50
40
±1
¥
14,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください