コガネイ
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様
標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
使用圧力範囲(MPa)
最低動作圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68532134
PBDA10×15
15
10
基本形
0.08~0.7
0.08
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68532143
PBDA10×15-7
15
10
クレビス形(ピン金具付)
0.08~0.7
0.08
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68532152
PBDA10×30
30
10
基本形
0.08~0.7
0.08
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68532161
PBDA10×30-7
30
10
クレビス形(ピン金具付)
0.08~0.7
0.08
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68532177
PBDA10×45
45
10
基本形
0.08~0.7
0.08
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68532186
PBDA10×60
60
10
基本形
0.08~0.7
0.08
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68532195
PBDA16×15
15
16
基本形
0.06~0.7
0.06
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68532204
PBDA16×15-7
15
16
クレビス形(ピン金具付)
0.06~0.7
0.06
¥
4,360
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
68532213
PBDA16×30
30
16
基本形
0.06~0.7
0.06
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68532222
PBDA16×30-7
30
16
クレビス形(ピン金具付)
0.06~0.7
0.06
¥
4,360
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
68532231
PBDA16×45
45
16
基本形
0.06~0.7
0.06
¥
4,290
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
68532247
PBDA16×45-7
45
16
クレビス形(ピン金具付)
0.06~0.7
0.06
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68532256
PBDA16×60
60
16
基本形
0.06~0.7
0.06
¥
4,290
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68532265
PBDA16×60-7
60
16
クレビス形(ピン金具付)
0.06~0.7
0.06
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください