曜日別特売

無接点センサスイッチ ZC130□・153□

無接点センサスイッチ ZC130□・153□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZC130□・153□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZC130□・153□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZC130□・153□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZC130□・153□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZC130□・153□ - コガネイ
対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)応答時間1ms MAX.耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線方式
電源電圧(V)
リード線
表示灯
負荷電流(mA)
負荷電圧(V)
消費電流(mA)
漏れ電流(mA)
漏れ電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532335ZC130A2線式-PVC 0.2SQ×2芯×1000mmON時赤色LEDインジケータ点灯4~50DC10~28-1MAX.(DC24Vにて)-
2,660
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68532344ZC153A3線式DC4.5~28--100 MAX.4.5~2815 MAX.(DC24Vにて)-50MAX.(DC24Vにて)
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68532353ZC153B3線式DC4.5~28--100 MAX.4.5~2815 MAX.(DC24Vにて)-50MAX.(DC24Vにて)
3,150
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする