曜日別特売

無接点センサスイッチ ZC230□・253□

無接点センサスイッチ ZC230□・253□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZC230□・253□ - コガネイ
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ペンシリンダ負荷電圧(V)DC10~28応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm負荷電流(mA)4~50耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532362ZC230A
3,510
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする