曜日別特売

無接点センサスイッチ ZG530□・553□

無接点センサスイッチ ZG530□・553□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZG530□・553□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZG530□・553□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZG530□・553□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZG530□・553□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZG530□・553□ - コガネイ
(1件のレビュー)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532457ZG530APVC 0.2SQ×2芯×1000mm
2,660
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
68532466ZG530BPVC 0.2SQ×2芯×3000mm
3,030
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68532475ZG553APVC 0.2SQ×3芯×1000mm
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68532475
2022-10-11
用途: 機械のメンテ
佐合食品株式会社製造業

センサスイッチの故障のため交換です、問題なく取り付けられました。
以前のものと線の色が違います注意が必要です。線の色、変更時の説明があると
より良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする