コクヨ
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード
(1件のレビュー)
幅広いプリンタに対応 イラスト入り名刺もきれい!
紙厚(mm)
0.215
面付
10
白色度(%)
98程度
紙質
マット
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
坪量(g/m
2
)
180
カット名称
マイクロミシン目
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
注意
※用紙厚さ180g平米以上に対応する機種でお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576401
LBP-15
1袋(100枚)
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68576417
LBP-10N
1袋(10枚)
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください