コクヨ
クリーニングペーパー (片面・使い切りタイプ)
特殊微粘着コートでインクジェットプリンタ・普通紙FAXのローラーにたまった汚れやほこりを除去。用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決する、片面用のクリーニングペーパーです。
種別
片面使い切りタイプ
仕様
片面微粘着コート
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.13
サイズ
A4
厚さ(g/m
2
)
119
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576435
EAS-CL-P1N
¥550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください