曜日別特売

プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)

プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) - コクヨ
(2件のレビュー)

プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。

ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
注意
※用紙厚さ121g/平方メートル以上に対応する機種でお使いください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面付
種別
標準総厚さ(mm)
ラベル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576496KPC-EF1001-100N1袋(100枚)100面ネーム・表示用0.14角丸
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68576505KPC-EF1001-201袋(20枚)100面ネーム・表示用0.14角丸
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68577537KPC-EF1051袋(10枚)14面中厚ファイル用0.14四角
1,150
799
879(税込)
当日出荷
68577722KPC-EFL85W1袋(10枚)16面個別フォルダー用0.14角丸
1,150
799
879(税込)
当日出荷
68577731KPC-EF851袋(10枚)44面ファイルボックス・薄ファイル用0.14四角
1,150
799
879(税込)
当日出荷
68576785KPC-EF651-201袋(20枚)65面バーコード表示用0.13角丸四角
1,000
取扱い終了
68576794KPC-EF651-1001袋(100枚)65面バーコード表示用0.13角丸四角
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 出荷作業
卸売・小売業

賞味期限を印刷して使用しています。商品名のように1枚1枚を剥がしやすいので作業がはかどります。

対象商品 : 68577731
2020-01-28
用途: ネーム
ワン

これはいいと思います。おおきさがいいかな!はがれにくくすればいいかな(屋外で)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする