曜日別特売
(4件のレビュー)

プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。

紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
注意
※用紙厚さ121g/平方メートル以上に対応する機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙送りができない場合があります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
入数
ラベル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68576514KPC-E1101-100N1袋(100枚)10面50.8×86.41000片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576523KPC-E1101-201袋(22枚)10面50.8×86.4220片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68576532KPC-E1101-2501袋(250枚)10面50.8×86.42500片250シート四角
14,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
68576541KPC-E1101-500N1袋(500枚)10面50.8×86.45000片500シート四角
27,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
68576557KPC-E1121-100N1袋(100枚)12面42.3×86.41200片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576566KPC-E1121-201袋(22枚)12面42.3×86.4264片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68576575KPC-E1121-2501袋(250枚)12面42.3×86.43000片250シート四角
14,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
68576584KPC-E1121-500N1袋(500枚)12面42.3×86.46000片500シート四角
27,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
68576593KPC-E1181-100N1袋(100枚)18面42.3×701800片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576602KPC-E1181-201袋(22枚)18面42.3×70396片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68576611KPC-E1181-500N1袋(500枚)18面42.3×709000片500シート四角
27,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
68576627KPC-E1201-100N1袋(100枚)20面74.25×422000片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576636KPC-E1201-201袋(22枚)20面74.25×42440片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68576645KPC-E1201-500N1袋(500枚)20面74.25×4210000片500シート四角
27,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
68576654KPC-E1211-100N1袋(100枚)21面42.3×702100片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576663KPC-E1211-201袋(22枚)21面42.3×70462片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68576672KPC-E1211-500N1袋(500枚)21面42.3×7010500片500シート四角
27,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
68576681KPC-E1241-100N1袋(100枚)24面33.9×702400片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
68576697KPC-E1242-100N1袋(100枚)24面33.9×662400片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576706KPC-E1241-201袋(22枚)24面33.9×70528片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68576715KPC-E1242-201袋(22枚)24面33.9×66528片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68576733KPC-E1242-500N1袋(500枚)24面33.9×6612000片500シート四角
27,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
68576742KPC-E1301-100N1袋(100枚)30面25.4×53.33000片100シート角丸
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576767KPC-E1441-100N1袋(100枚)44面25.4×48.34400片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68576776KPC-E1441-201袋(22枚)44面25.4×48.3968片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
27163413KPC-E1021-1001袋(100枚)2面148.5×210200片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
27163422KPC-E1041-1001袋(100枚)4面148.5×105400片100シート四角
6,300
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
27163438KPC-E1081-1001袋(100枚)8面69×97800片100シート四角
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
27163447KPC-E1651-100N1袋(100枚)65面21.2×38.16500片100シート角丸
6,300
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
27163456KPC-E1021-201袋(20枚)2面148.5×21044片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
27163465KPC-E1041-201袋(20枚)4面148.5×10588片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
27163474KPC-E1081-201袋(20枚)8面69×97176片22シート四角
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
27163483KPC-E1651-201袋(20枚)65面21.2×38.11430片22シート角丸
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68576751KPC-E1301-201袋(22枚)30面25.4×53.3660片22シート角丸
1,450
999
1,099(税込)
取扱停止中
68576724KPC-E1242-2501袋(250枚)24面33.9×666000片250シート四角
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 宛名タックシール用に
その他業種

ワードで使用しているが満足している。さすがメーカー品これからもこの手にしようかと思っている。

対象商品 : 27163413
2022-03-09
用途: 商品の裏表示シールとして
株式会社ルーラル製造業

シールの大きさ通りに印刷できて使用できるので、余白を考えて入力しなくてもよいところが便利です。

対象商品 : 68576602
2018-09-13
用途: ラベル印刷
卸売・小売業

ソフトが使いづらい!ラベル屋さんに変更しました!!

対象商品 : 68576557
2014-07-07
用途: 宛名ラベルの印刷

紙厚が薄く強度もない
梅雨の時期等、湿気の多い時期には台紙から剥がしづらいし簡単に破けてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする