オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ SM2C形シリーズ
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
1.3
形式
保護カバー付
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
付属コード
1.25mm
2
3芯1.5m
内蔵スイッチ
Z形(MICROスイッチ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533306
OFL-1-SM2CS4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください