オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
形式
シールドカバー付
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
付属コード
1.25mm
2
3芯1.5m
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533315
OFL-G-SM2K
1c
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68533324
OFL-2G-SM2K
2c
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください