コクヨ
葉書<ReEDEN>
びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした風合いのある紙です。ヨシの活用は水の浄化や生態系保全につながります。さらに売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.26
紙厚(g/m
2
)
180
紙質
葦(ヨシ)配合
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578483
KPSP-R301
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください