コクヨ
連続伝票用紙<タックフォーム>
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
78.7×46.6mm(Y3 1/10×T1 5/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y14×T10
面付
20
余白
左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578973
ECL-609
¥39,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください