曜日別特売

FR-D720-3.7K用冷却ファン

FR-D720-3.7K用冷却ファン - 三菱電機
(4件のレビュー)
適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535214FR-D720-3.7K用
1,495
1,490
1,639(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535214
2023-10-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

現場が埃多く冷却ファンが最初に壊れるので交換必須製品で
機械メーカー経由より安く早く手に入るので助かります。

対象商品 : 68535214
2022-04-12
用途: インバーター冷却ファンの交換
建設業・工事業

コネクター付きの純正部品でした。
取り替え作業もスムーズに出来ました。
5.5Kw・7.5Kwの冷却ファン取替時は
インバーター1台に付き2個手配必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 68535214
2022-08-09
用途: インバータの交換部品
山下養鶏場農・林・水産業

メーカー標準品で安価に購入できるため安心して定期的に交換出来ます。

対象商品 : 68535214
2017-09-11
用途: シーケンサーのファン不良

純正品でしたので、安心して簡単に交換、使用が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする