モジュラープラグ圧着工具

モジュラープラグ圧着工具 - ホーザンモジュラープラグ圧着工具 - ホーザンモジュラープラグ圧着工具 - ホーザンモジュラープラグ圧着工具 - ホーザンモジュラープラグ圧着工具 - ホーザンモジュラープラグ圧着工具 - ホーザン

モジュラープラグ用。
8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。

全長(mm)181仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68546965P-711
51,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする