ホーザン
ソケットレンチセット
10~19mmまで6サイズ揃ったセット。
セット商品数
7
差込角(mm[inch])
9.5角[3/8]
トラスコ品番
810-7626
セット内容
ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー/75・150mm、ソケット(9.5mm)/10/12/13/14/1719mm
質量(g)
880
ケース寸法(mm)
230×90×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(7個組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68547367
W-511
¥8,510
¥
7,398
¥8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください