ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - ホーザンソケットレンチセット - ホーザンソケットレンチセット - ホーザンソケットレンチセット - ホーザンソケットレンチセット - ホーザンソケットレンチセット - ホーザン
(1件のレビュー)

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。

セット内容
【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8
【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm
セット商品数20差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8]トラスコ品番370-8438質量(kg)1.4ケース寸法(mm)260×150×35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547376W-512
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68547376
2018-10-03
用途: 機械、制御盤製作等

買う前から一抹の不安はありましたが・・ソケット保持がパンツゴムなので持ち運びするとソケットがバラバラに散乱しますやっぱりな・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする