ホーザン
エンドミル
軸径(Φmm)
6
刃の種別
スクエア(2枚刃)
材質
コバルトハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
刃長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68547561
K-280-3
3
10
6
55
¥
5,230
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
68547577
K-280-4
4
12
6
60
¥
5,230
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
68547586
K-280-5
5
15
6
60
¥
5,230
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
68547595
K-280-6
6
15
6
60
¥
5,230
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください