ホーザン
パターンカッター
基板のパターンのカットや被膜のはく離に。
球形のダイヤモンドビットを使用しているため、パターンのカット部が鋭角のキズとして残りにくく、物理的ストレスによるクラックが生じにくくなります。
用途
PCBのパターンのカット、レジストの除去。
仕様
専用ケース、ビット(K-107-1)、切り粉掃除用ハケ、交換ビットケース 付属
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
標準ビット
K-107-1(0.8)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68547647
K-108
13000
120(コード・ビット含まず)
¥
10,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください