プロクソン ミニルーター MM30 MDセット

プロクソン ミニルーター MM30 MDセット - 角利(角利産業)プロクソン ミニルーター MM30 MDセット - 角利(角利産業)プロクソン ミニルーター MM30 MDセット - 角利(角利産業)プロクソン ミニルーター MM30 MDセット - 角利(角利産業)プロクソン ミニルーター MM30 MDセット - 角利(角利産業)

スピードコントロール付き、研磨・切削・模型工作用途向け小型グラインダー仕様。

付属品
スパナ、先端ビット、マルチディスクセット(240/600/2000番)
質量(g)
160
規格
【電源】100V【消費電力】20W【回転数】7,000~16,500(min-1[r.p.m])(無段電子コントロール)
型番
26800-MD
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ29×195
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488065841880213
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする