ミニルータ彫金バリューセットNo.28525-MCV

ミニルータ彫金バリューセットNo.28525-MCV - 角利(角利産業)ミニルータ彫金バリューセットNo.28525-MCV - 角利(角利産業)ミニルータ彫金バリューセットNo.28525-MCV - 角利(角利産業)ミニルータ彫金バリューセットNo.28525-MCV - 角利(角利産業)ミニルータ彫金バリューセットNo.28525-MCV - 角利(角利産業)

ミニルーターMM100本体と、彫金・みがき・研磨・仕上げ・つや出しなど金属加工向けの先端工具をまとめたセット。無段階変速で繊細な加工にも対応しやすい構成。

付属品
ミニルーターMM100本体、軸付き砥石2種、ハイスビット、シリコンバフ(矢型×2・その他2種)、純毛バフ(矢型・棒型×各1、ディスク型×3)、専用シャフト、研磨材、専用ビットケース、コレットチャック2種、スパナ など
その他
【電源】100V(50/60Hz)【消費電力】35W【回転数】8,000~18,000(min-1[r.p.m])(電子コントロール式)【定格使用時間】15分【特長】小物金属加工やアクセサリー製作向け
質量(g)
本体:260 / セット総重量:580
本体寸法(mm)
Φ35×230
型番
MM100/No.28525-MCV
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488118241880212
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする