曜日別特売

ルーペ

ルーペ - ホーザンルーペ - ホーザンルーペ - ホーザン
レンズサイズ(mm)Φ23材質硬質プラスチック(レンズ)全長(mm)48種類携帯用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549031L-95-93/6/9×
21,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68549022L-95-1010×
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする