ホーザン
ツールケース
幅(mm)
320
高さ(mm)
40
質量(g)
600
奥行(mm)
200
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×180×30
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68549616
S-110
320×200×40
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください