ホーザン
ツールケース
幅(mm)
260
高さ(mm)
35
質量(g)
310
奥行(mm)
145
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×130×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68549801
S-103
260×145×35
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください