ホーザン
ツールケース
ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。
内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。
B4ファイルが収納できるサイズ。
質量(kg)
2
材質(本体)
ナイロン
容積
10L
外寸法・幅(mm)
465
外寸法・高さ(mm)
340
外寸法・奥行(mm)
110
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ50+フタ深さ25)
有効内寸法・高さ(mm)
325
有効内寸法・幅(mm)
445
内容量
1個
注意
※工具差しは付属しておりません。B-740 工具差しをお求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68550185
B-730
465×110×340
ブラック
¥
39,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください