LED電球 広配光タイプ

LED電球  広配光タイプ - 東芝ライテック

密閉対応可能

全光束(Lm)640配光角度(°)260口金E26定格電圧(V)100明るさ電球50W形相当電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプ効率(Lm/W)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68551445LDA7N-G/50W6.598.5昼白色
オープン
取扱い終了
68551454LDA8L-G/50W7.585.3電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする