曜日別特売

アナログマルチメータ

アナログマルチメータ - 三和電気計器

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック

付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68552355SP20/C0.25/2.5/5/10/50/100/50010/50/250/5002k/20k/200k/2M99×144×41約270R6P(単3形乾電池)1.5V×29941144
10,980
9,798
10,778(税込)
当日出荷
26895207SP20/C(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)0.25/2.5/5/10/50/100/50010/50/250/5002k/20k/200k/2M99×144×41約270R6P(単3形乾電池)1.5V×29941144
18,480
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする