曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - 三和電気計器デジタルマルチメータ - 三和電気計器デジタルマルチメータ - 三和電気計器デジタルマルチメータ - 三和電気計器デジタルマルチメータ - 三和電気計器

液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。
本体に約8万件のデータロギングが可能。
最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。

その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k温度(℃)-50~1000交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1デューティー比0%~100%許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※別売のパソコン接続ソフトは「PC LINK7」、USB接続ケーブルは「KB-USB7」を必ず選択してください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68552373PC720M60m/600m/9.999/99.99/999.960m/600m/9.999/99.99/999.9600/6k/60k/600k/6M/60M86×184×52約4306LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×18652184
40,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
26895216PC720M(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)60m/600m/9.999/99.99/999.960m/600m/9.999/99.99/999.9600/6k/60k/600k/6M/60M86×184×52約4306LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×18652184
50,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする