ビッグ
新・ねじりワッシャ(メッキ無し)
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途
自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(メッキ無し)
全長(mm)
49
全幅(mm)
19
穴サイズ(mm)
8×14
厚さ(mm)
1.6
危険物の類別
非危険物
注意
※溶接機の設定及び溶着箇所のパネルの厚みにより、軽く裏ヤケする場合がありますので、ご使用の際は商品ラベルの設定方法の説明をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68552872
444
1袋(50個)
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68552881
344
1袋(100個)
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください