曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RCB40N

空気圧シリンダ 10S-1RCB40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
全294種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
294種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6885925310S-1RCB40N10-0010無しめねじ
24,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885926210S-1RCB40N100-00100無しめねじ
37,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885927110S-1RCB40N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
42,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885928710S-1RCB40N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
42,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885929610S-1RCB40N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
43,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885930510S-1RCB40N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
45,400
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885931410S-1RCB40N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
47,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885932310S-1RCB40N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
45,400
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885933210S-1RCB40N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
47,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885934110S-1RCB40N100T00100無しおねじ
38,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885935710S-1RCB40N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
43,150
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885936610S-1RCB40N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
42,950
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885937510S-1RCB40N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
44,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885938410S-1RCB40N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
46,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885939310S-1RCB40N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
47,950
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885940210S-1RCB40N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
46,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885941110S-1RCB40N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
47,950
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885942710S-1RCB40N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
50,350
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885943610S-1RCB40N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
51,550
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885944510S-1RCB40N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
49,400
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885945410S-1RCB40N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
50,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885946310S-1RCB40N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885947210S-1RCB40N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885948110S-1RCB40N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
30,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885949710S-1RCB40N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
32,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885950610S-1RCB40N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
34,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885951510S-1RCB40N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
32,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885952410S-1RCB40N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
34,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885953310S-1RCB40N10T0010無しおねじ
25,750
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885954210S-1RCB40N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885955110S-1RCB40N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,150
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885956710S-1RCB40N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
31,350
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885957610S-1RCB40N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885958510S-1RCB40N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
35,150
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885959410S-1RCB40N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885960310S-1RCB40N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
35,150
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885961210S-1RCB40N15-0015無しめねじ
25,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885962110S-1RCB40N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885963710S-1RCB40N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885964610S-1RCB40N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
30,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885965510S-1RCB40N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885966410S-1RCB40N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885967310S-1RCB40N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885968210S-1RCB40N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885969110S-1RCB40N15T0015無しおねじ
26,050
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885970710S-1RCB40N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,650
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885971610S-1RCB40N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885972510S-1RCB40N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
31,650
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885973410S-1RCB40N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
33,850
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6885974310S-1RCB40N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
35,450
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする