曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RFA40N

空気圧シリンダ 10S-1RFA40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
全294種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
294種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887675310S-1RFA40N10-0010無しめねじ
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887676210S-1RFA40N100-00100無しめねじ
34,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887677110S-1RFA40N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887678710S-1RFA40N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
38,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887679610S-1RFA40N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
40,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887680510S-1RFA40N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
42,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887681410S-1RFA40N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
43,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887682310S-1RFA40N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
42,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887683210S-1RFA40N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
43,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887684110S-1RFA40N100T00100無しおねじ
35,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887685710S-1RFA40N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
39,950
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887686610S-1RFA40N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
39,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887687510S-1RFA40N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
40,950
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887688410S-1RFA40N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
43,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887689310S-1RFA40N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
44,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887690210S-1RFA40N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
43,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887691110S-1RFA40N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
44,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887692710S-1RFA40N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
47,150
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887693610S-1RFA40N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
48,350
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887694510S-1RFA40N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
46,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887695410S-1RFA40N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
47,400
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887696310S-1RFA40N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887697210S-1RFA40N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887698110S-1RFA40N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
27,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887699710S-1RFA40N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887700610S-1RFA40N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887701510S-1RFA40N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887702410S-1RFA40N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887703310S-1RFA40N10T0010無しおねじ
22,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887704210S-1RFA40N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,150
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887705110S-1RFA40N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887706710S-1RFA40N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
28,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887707610S-1RFA40N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887708510S-1RFA40N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
31,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887709410S-1RFA40N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887710310S-1RFA40N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
31,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887711210S-1RFA40N15-0015無しめねじ
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887712110S-1RFA40N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887713710S-1RFA40N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887714610S-1RFA40N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887715510S-1RFA40N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887716410S-1RFA40N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887717310S-1RFA40N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887718210S-1RFA40N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887719110S-1RFA40N15T0015無しおねじ
22,850
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887720710S-1RFA40N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887721610S-1RFA40N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,250
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887722510S-1RFA40N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887723410S-1RFA40N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,650
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887724310S-1RFA40N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
32,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする