曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RFA50N

空気圧シリンダ 10S-1RFA50N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
全292種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
292種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887969310S-1RFA50N10-0010無しめねじ
25,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887970210S-1RFA50N100-00100無しめねじ
41,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887971110S-1RFA50N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
45,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887972710S-1RFA50N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
45,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887973610S-1RFA50N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
46,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887974510S-1RFA50N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
49,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887975410S-1RFA50N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
50,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887976310S-1RFA50N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
49,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887977210S-1RFA50N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
50,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887978110S-1RFA50N100T00100無しおねじ
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887979710S-1RFA50N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
46,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887980610S-1RFA50N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
46,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887981510S-1RFA50N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
47,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887982410S-1RFA50N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
50,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887983310S-1RFA50N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
51,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887984210S-1RFA50N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
50,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887985110S-1RFA50N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
51,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887986710S-1RFA50N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
54,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887987610S-1RFA50N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
55,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887988510S-1RFA50N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
53,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887989410S-1RFA50N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
54,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887990310S-1RFA50N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887991210S-1RFA50N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887992110S-1RFA50N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887993710S-1RFA50N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
33,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887994610S-1RFA50N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887995510S-1RFA50N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
33,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887996410S-1RFA50N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887997310S-1RFA50N10T0010無しおねじ
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887998210S-1RFA50N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887999110S-1RFA50N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,100
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888000710S-1RFA50N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
32,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888001610S-1RFA50N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888002510S-1RFA50N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
36,100
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888003410S-1RFA50N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888004310S-1RFA50N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
36,100
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888005210S-1RFA50N15-0015無しめねじ
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888006110S-1RFA50N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888007710S-1RFA50N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888008610S-1RFA50N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888009510S-1RFA50N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888010410S-1RFA50N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888011310S-1RFA50N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888012210S-1RFA50N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888013110S-1RFA50N15T0015無しおねじ
27,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888014710S-1RFA50N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888015610S-1RFA50N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888016510S-1RFA50N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888017410S-1RFA50N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
35,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6888018310S-1RFA50N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
36,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする