空気圧シリンダ 10S-1RFB50N

空気圧シリンダ 10S-1RFB50N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6889719310S-1RFB50N10-0010無しめねじ
25,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889720210S-1RFB50N100-00100無しめねじ
41,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889721110S-1RFB50N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
45,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889722710S-1RFB50N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
45,600
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889723610S-1RFB50N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
46,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889724510S-1RFB50N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
49,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889725410S-1RFB50N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
50,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889726310S-1RFB50N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
49,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889727210S-1RFB50N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
50,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889728110S-1RFB50N100T00100無しおねじ
42,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889729710S-1RFB50N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
46,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889730610S-1RFB50N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
46,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889731510S-1RFB50N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
47,900
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889732410S-1RFB50N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
50,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889733310S-1RFB50N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
51,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889734210S-1RFB50N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
50,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889735110S-1RFB50N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
51,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889736710S-1RFB50N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
54,100
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889737610S-1RFB50N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
55,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889738510S-1RFB50N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
53,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889739410S-1RFB50N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
54,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889740310S-1RFB50N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889741210S-1RFB50N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889742110S-1RFB50N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889743710S-1RFB50N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
33,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889744610S-1RFB50N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889745510S-1RFB50N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
33,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889746410S-1RFB50N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889747310S-1RFB50N10T0010無しおねじ
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889748210S-1RFB50N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889749110S-1RFB50N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889750710S-1RFB50N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
32,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889751610S-1RFB50N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889752510S-1RFB50N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
36,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889753410S-1RFB50N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889754310S-1RFB50N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
36,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889755210S-1RFB50N15-0015無しめねじ
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889756110S-1RFB50N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889757710S-1RFB50N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889758610S-1RFB50N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889759510S-1RFB50N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889760410S-1RFB50N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889761310S-1RFB50N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889762210S-1RFB50N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
35,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889763110S-1RFB50N15T0015無しおねじ
27,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889764710S-1RFB50N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889765610S-1RFB50N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889766510S-1RFB50N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
32,900
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889767410S-1RFB50N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
35,100
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6889768310S-1RFB50N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
36,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする