曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RST16N

空気圧シリンダ 10S-1RST16N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897233710S-1RST16N10-0010無しめねじ
9,400
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897234610S-1RST16N10-A210ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897235510S-1RST16N10-B210ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897236410S-1RST16N10-E210ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897237310S-1RST16N10-H210ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
17,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897238210S-1RST16N10-J210ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897241610S-1RST16N10T0010無しおねじ
10,150
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897242510S-1RST16N10TA210ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,750
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897243410S-1RST16N10TB210ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,550
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897244310S-1RST16N10TE210ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
15,750
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897245210S-1RST16N10TH210ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
17,950
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897246110S-1RST16N10TJ210ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
19,550
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897249510S-1RST16N15-0015無しめねじ
9,800
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897250410S-1RST16N15-A215ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897251310S-1RST16N15-B215ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897252210S-1RST16N15-E215ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897253110S-1RST16N15-H215ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897254710S-1RST16N15-J215ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897257410S-1RST16N15T0015無しおねじ
10,550
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897258310S-1RST16N15TA215ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,150
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897259210S-1RST16N15TB215ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,950
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897260110S-1RST16N15TE215ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
16,150
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897261710S-1RST16N15TH215ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
18,350
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897262610S-1RST16N15TJ215ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
19,950
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897265310S-1RST16N20-0020無しめねじ
9,900
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897266210S-1RST16N20-A220ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897267110S-1RST16N20-B220ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897268710S-1RST16N20-E220ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897269610S-1RST16N20-H220ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897270510S-1RST16N20-J220ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
19,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897273210S-1RST16N20T0020無しおねじ
10,650
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897274110S-1RST16N20TA220ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,250
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897275710S-1RST16N20TB220ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,050
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897276610S-1RST16N20TE220ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
16,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897277510S-1RST16N20TH220ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
18,450
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897278410S-1RST16N20TJ220ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
20,050
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897281110S-1RST16N25-0025無しめねじ
10,100
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897282710S-1RST16N25-A225ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897283610S-1RST16N25-B225ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897284510S-1RST16N25-E225ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
15,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897285410S-1RST16N25-H225ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
17,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897286310S-1RST16N25-J225ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897289710S-1RST16N25T0025無しおねじ
10,850
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897290610S-1RST16N25TA225ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897291510S-1RST16N25TB225ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
15,250
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897292410S-1RST16N25TE225ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897293310S-1RST16N25TH225ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897294210S-1RST16N25TJ225ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
20,250
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897297610S-1RST16N30-0030無しめねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6897298510S-1RST16N30-A230ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする