曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCA32N

空気圧シリンダ 10S-6RCA32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
512件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6901241310S-6RCA32N10-0010無しめねじ
20,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901242210S-6RCA32N100-00100無しめねじ
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901243110S-6RCA32N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
29,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901244710S-6RCA32N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
30,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901245610S-6RCA32N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
29,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901246510S-6RCA32N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901247410S-6RCA32N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
29,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901248310S-6RCA32N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
30,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901249210S-6RCA32N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901250110S-6RCA32N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901251710S-6RCA32N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901252610S-6RCA32N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901253510S-6RCA32N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901254410S-6RCA32N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901255310S-6RCA32N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901257110S-6RCA32N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901258710S-6RCA32N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901259610S-6RCA32N100T00100無しおねじ
27,850
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901260510S-6RCA32N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
30,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901261410S-6RCA32N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
30,950
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901262310S-6RCA32N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
30,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901263210S-6RCA32N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901264110S-6RCA32N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
30,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901265710S-6RCA32N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
30,950
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901266610S-6RCA32N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901267510S-6RCA32N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901268410S-6RCA32N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
32,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901269310S-6RCA32N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901270210S-6RCA32N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,150
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901271110S-6RCA32N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901272710S-6RCA32N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901274510S-6RCA32N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,150
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901275410S-6RCA32N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901276310S-6RCA32N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
23,700
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901277210S-6RCA32N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
24,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901278110S-6RCA32N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
23,700
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901279710S-6RCA32N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901280610S-6RCA32N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
23,700
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901281510S-6RCA32N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
24,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901282410S-6RCA32N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
23,700
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901283310S-6RCA32N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901284210S-6RCA32N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901285110S-6RCA32N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901286710S-6RCA32N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901287610S-6RCA32N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901288510S-6RCA32N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901290310S-6RCA32N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901291210S-6RCA32N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901292110S-6RCA32N10T0010無しおねじ
21,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901293710S-6RCA32N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
24,550
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする