曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCA40N

空気圧シリンダ 10S-6RCA40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
512件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6901753210S-6RCA40N10-0010無しめねじ
23,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901754110S-6RCA40N100-00100無しめねじ
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901755710S-6RCA40N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
31,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901756610S-6RCA40N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
32,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901757510S-6RCA40N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
31,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901758410S-6RCA40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901759310S-6RCA40N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
31,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901760210S-6RCA40N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
32,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901761110S-6RCA40N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901762710S-6RCA40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
35,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901763610S-6RCA40N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
34,000
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901764510S-6RCA40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
38,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901765410S-6RCA40N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
34,400
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901766310S-6RCA40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901767210S-6RCA40N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
34,000
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901769710S-6RCA40N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
34,400
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901770610S-6RCA40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
39,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901771510S-6RCA40N100T00100無しおねじ
30,150
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901772410S-6RCA40N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901773310S-6RCA40N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
33,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901774210S-6RCA40N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901775110S-6RCA40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901776710S-6RCA40N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901777610S-6RCA40N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
33,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901778510S-6RCA40N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901779410S-6RCA40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
36,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901780310S-6RCA40N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
34,850
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901781210S-6RCA40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
39,750
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901782110S-6RCA40N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
35,250
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901783710S-6RCA40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,350
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901784610S-6RCA40N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,850
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901786410S-6RCA40N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
35,250
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901787310S-6RCA40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
40,350
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901788210S-6RCA40N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901789110S-6RCA40N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901790710S-6RCA40N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901791610S-6RCA40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901792510S-6RCA40N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901793410S-6RCA40N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901794310S-6RCA40N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901795210S-6RCA40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901796110S-6RCA40N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
28,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901797710S-6RCA40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901798610S-6RCA40N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
29,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901799510S-6RCA40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901800410S-6RCA40N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901802210S-6RCA40N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901803110S-6RCA40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901804710S-6RCA40N10T0010無しおねじ
24,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6901805610S-6RCA40N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
27,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする