曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCA50N

空気圧シリンダ 10S-6RCA50N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6902265110S-6RCA50N10-0010無しめねじ
25,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902266710S-6RCA50N100-00100無しめねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902270310S-6RCA50N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902274610S-6RCA50N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
39,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902276410S-6RCA50N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
42,600
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902278210S-6RCA50N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
43,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902282510S-6RCA50N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
43,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902283410S-6RCA50N100T00100無しおねじ
34,100
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902287710S-6RCA50N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902291310S-6RCA50N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902293110S-6RCA50N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
43,700
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902295610S-6RCA50N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
44,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902299210S-6RCA50N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
44,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902303510S-6RCA50N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,600
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902307110S-6RCA50N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,600
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902309610S-6RCA50N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902311410S-6RCA50N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902315710S-6RCA50N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902316610S-6RCA50N10T0010無しおねじ
26,500
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902320210S-6RCA50N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902324510S-6RCA50N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902326310S-6RCA50N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902328110S-6RCA50N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,700
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902332410S-6RCA50N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
36,700
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902333310S-6RCA50N15-0015無しめねじ
26,300
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902337610S-6RCA50N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902341210S-6RCA50N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902343710S-6RCA50N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,900
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902345510S-6RCA50N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902349110S-6RCA50N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
36,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902350710S-6RCA50N15T0015無しおねじ
27,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902354310S-6RCA50N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
33,600
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902358610S-6RCA50N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,600
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902360410S-6RCA50N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902362210S-6RCA50N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,600
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902366510S-6RCA50N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
37,600
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902367410S-6RCA50N20-0020無しめねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902371710S-6RCA50N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902375310S-6RCA50N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902377110S-6RCA50N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902379610S-6RCA50N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902383210S-6RCA50N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902384110S-6RCA50N20T0020無しおねじ
28,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902388410S-6RCA50N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902392710S-6RCA50N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902394510S-6RCA50N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,700
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902396310S-6RCA50N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902400610S-6RCA50N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902401510S-6RCA50N25-0025無しめねじ
27,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6902405110S-6RCA50N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,600
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする