空気圧シリンダ 10S-6RCB50N

空気圧シリンダ 10S-6RCB50N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6905329310S-6RCB50N10-0010無しめねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905330210S-6RCB50N100-00100無しめねじ
34,600
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905334510S-6RCB50N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905338110S-6RCB50N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905340610S-6RCB50N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
44,200
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905342410S-6RCB50N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
44,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905346710S-6RCB50N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
44,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905347610S-6RCB50N100T00100無しおねじ
35,700
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905351210S-6RCB50N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905355510S-6RCB50N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
41,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905357310S-6RCB50N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
45,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905359110S-6RCB50N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
45,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905363410S-6RCB50N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
45,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905367710S-6RCB50N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905371310S-6RCB50N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905373110S-6RCB50N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905375610S-6RCB50N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905379210S-6RCB50N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905380110S-6RCB50N10T0010無しおねじ
28,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905384410S-6RCB50N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905388710S-6RCB50N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905390510S-6RCB50N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,700
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905392310S-6RCB50N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905396610S-6RCB50N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905397510S-6RCB50N15-0015無しめねじ
27,900
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905401110S-6RCB50N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905405410S-6RCB50N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
34,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905407210S-6RCB50N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,500
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905409710S-6RCB50N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
38,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905413310S-6RCB50N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
38,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905414210S-6RCB50N15T0015無しおねじ
29,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905418510S-6RCB50N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,200
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905422110S-6RCB50N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
35,200
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905424610S-6RCB50N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905426410S-6RCB50N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
39,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905430710S-6RCB50N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
39,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905431610S-6RCB50N20-0020無しめねじ
28,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905435210S-6RCB50N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,800
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905439510S-6RCB50N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
34,800
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905441310S-6RCB50N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
38,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905443110S-6RCB50N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
38,800
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905447410S-6RCB50N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
38,800
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905448310S-6RCB50N20T0020無しおねじ
29,700
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905452610S-6RCB50N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,900
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905456210S-6RCB50N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
35,900
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905458710S-6RCB50N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
39,300
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905460510S-6RCB50N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
39,900
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905464110S-6RCB50N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
39,900
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905465710S-6RCB50N25-0025無しめねじ
29,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6905469310S-6RCB50N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,200
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする